| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88987819 Herst.-Nr.: 2096166 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung YG8U13-050VA1XLEAX Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YG8U13-050VA1XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M8, 3-polig, gewinkelt, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 5 m, 3-adrig, PVC, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Einsatzbereich: Chemikalienbereich Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 4,5 mm | Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | grau | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,72* | € 12,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,26* | € 13,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,68* | € 13,61* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,24* | € 14,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,98* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|