Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YN2A28-100UA6XLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88987198
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2095794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur-baustellen-anschlussleitung 10m
pur baustellen anschlussleitung

Anschlussleitung YN2A28-100UA6XLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YN2A28-100UA6XLEAX, Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 8-polig, gewinkelt, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 10 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, geschirmt, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,02*
€ 91,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,11*
€ 91,35*
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 93,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.