Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBT-RB010SGTSSNVMC0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88979042
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBT-RB010SGTSSNVMC0Z

Drucksensoren, PBT, PBT-RB010SGTSSNVMC0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 0 V .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,02*
€ 211,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,37*
€ 211,99*
Frei Haus
ab € 179,60*
€ 220,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.