| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88963095 Herst.-Nr.: 6075611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFR-XXTTAABHKKX Füllstandsensoren, LFR SicWave, LFR-XXTTAABHKKX, Messbereich: Bis 10 m (32.81 ft), Prozessdruck: 1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / 14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: 40 °C ... +130 °C, Schiffstypzulassung: nein, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Steckverbinder M12 x 1 Belegung B, Gehäusematerial: Kunststoff, Prozessanschluss: Gewinde G PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP67, Bedienelement: BluetoothMagnetstift-Bedienung Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..35 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.543,89* | € 4.738,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.548,90* | € 4.743,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.594,28* | € 4.789,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|