Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte ZBA + ML, weiß QCW009ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte ZBA + ML, weiß QCW009ML
Sicherheitsleuchte ZBA + ML, weiß QCW009ML
Artikel-Nr.:
     3517B-88873996
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     QCW009ML
EAN/GTIN:
     4260682141682
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte ZBA + ML, weiß QCW009ML

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,03*
€ 259,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,30*
€ 260,59*
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 262,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.