| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88873904 Herst.-Nr.: QCW023SC-COOLIP54 EAN/GTIN: 4260682141729 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte EB + SC/3h QCW023SC-COOLIP54 Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,97* | € 322,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,52* | € 323,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,96* | € 325,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|