| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88872708 Herst.-Nr.: WGW315SC EAN/GTIN: 4250600736991 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte EB 3h WGW315SC Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit spezieller Optik für die Ausleuchtung von Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zur Wandmontage und ist aus gepulvertem Stahlblech gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,57* | € 303,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,17* | € 305,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 449,06* | € 520,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|