| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88871843 Herst.-Nr.: 672171.003.2 EAN/GTIN: 4051859682608 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte 765, ZB, IP65, sw 672171.003.2 Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit tiefstrahlenden Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | ohne | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,94* | € 156,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,94* | € 157,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,39* | € 162,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,60* | € 162,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|