| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88871790 Herst.-Nr.: 672171.003.1.89 EAN/GTIN: 4051859682394 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte 765, ZB, sw 672171.003.1.89 Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an Sicherheitsstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,60* | € 213,58* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 174,40* | € 214,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,58* | € 219,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,62* | € 220,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,17* | € 223,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|