| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88871393 Herst.-Nr.: AXD815M EAN/GTIN: 4250600708097 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte EB 8h AXD815M Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit spezieller Optik für die Ausleuchtung von Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Der Aufbau der Leuchte ist eingeschränkt ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,41* | € 319,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,14* | € 322,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|