Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x65
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x65
Artikel-Nr.:
     3517B-88863050
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 10x65
EAN/GTIN:
     4001796605307
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
Zylinderschraube ohne Norm

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 10x65

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
65 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch a2, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m10, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,18*
€ 88,78*
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 90,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,24*
€ 102,6256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,36*
€ 99,1984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,86*
€ 97,4134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.