| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88858704 Herst.-Nr.: 672059.002.7 EAN/GTIN: 4051859076353 |
| |
|
| | |
| LED-Notleuchte 3000K 672059.002.7 Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rzb led notbeleuchtung, anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte 3000k |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,27* | € 272,87* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,04* | € 273,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,59* | € 275,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,08* | € 275,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 234,09* | € 276,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|