|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4147249 Herst.-Nr.: 40071361178 EAN/GTIN: 4012539344056 |
| |
|
|  |  |
 | CGLine+ PC Software zur Konfiguration des CGLine+ Web-Controllers am PC und einfachen Lesen und Bearbeiten des Prüfbuchspeichers. Alle Dateien sind für Dokumentationen auf Speicherkarte und Festplatte speicherbar. Mögliche Ausdrucke für Dokumentationen: Detaillierter Ausdruck der CGLine+ Web-Controller - Konfiguration mit folgenden Angaben: Datum und Uhrzeit automatischer Betriebsdauertests incl. Abstände, Datum und Uhrzeit automatischer Funtionstests inkl. Abstände, Relaiskonfiguration. Detaillierter Ausdruck der Leuchten - Konfiguration pro Strang (1 - 4) oder (1 - 2) mit folgenden Angaben pro Leuchte: Kurzadresse (1 - 200) bzw. (1 - 400), Individueller Name (max. 20 Zeichen), zusätzlicher Informationstext (max. 200 Zeichen), Identifikationsnummer. Ausdrucke Prüfbuch mit folgenden Auswahlmöglichkeiten: Fehlerereignis (unterschiedliche Fehlerereignisse separat oder komplett auswählbar), Zeitraum des Prüfbuches (von - bis für Datum und Uhrzeit), Pro Strang oder komplett, Individueller Kommentar pro Ausdruck, Bei Leuchtenstörungen: Angabe der individuellen Leuchtennamen . Anleitung: Nein Anschlussplan: Nein Auswahlliste: Nein Begleitheft: Nein Betriebsanleitung: Nein Datenbank: Nein Dokumentation: Nein Ersatzteilliste: Nein Flyer: Nein Gebrauchsanweisung: Nein Handbuch: Nein Katalog: Nein Panorama, Übersicht: Nein Preisliste: Nein Reparaturhandbuch: Nein Schaltplan: Nein Serviceheft: Nein Software: Ja Sonstige Dokumentation: Nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 178,94* | € 207,49* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 179,57* | € 209,53* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 189,11* | € 220,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 189,41* | € 220,58* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 187,47* | € 221,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|