Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 8x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M8x70mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M8x70mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88854735
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0301/000/01 8x70
EAN/GTIN:
     4001796732003
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 10.9 Innen-6-kant 0301/000/01 8x70

Zylinderschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,54*
€ 31,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,40*
€ 47,34*
€ 3,90*
ab € 36,97*
€ 48,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.