Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastausleger 2-fach 1220294940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastausleger 2-fach 1220294940
Mastausleger 2-fach 1220294940
Artikel-Nr.:
     3517B-88799934
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1220294940
EAN/GTIN:
     4022644409809
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Mastausleger 2-fach 1220294940

2 x 910 mm, aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, für Mastzopf Durchmesser 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lichtmast-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 595,65*
€ 685,85*
Frei Haus
ab € 603,79*
€ 691,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,85*
€ 816,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,83*
€ 800,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,09*
€ 768,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,61*
€ 737,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.