Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachausleger Z76 5NY50102XM18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachausleger Z76 5NY50102XM18
Mehrfachausleger Z76 5NY50102XM18
Artikel-Nr.:
     3517B-88796884
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY50102XM18
EAN/GTIN:
     4050737956008
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Mehrfachausleger Z76 5NY50102XM18

Mastausleger verzinkt und lackiert Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
4,78 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastaufsatzstück siteco, lichtmast doppelausleger, Lichtmast-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,10*
€ 347,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,53*
€ 354,51*
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 357,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,70*
€ 368,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,19*
€ 398,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.