Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8887166150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8887166150
LED-Scheinwerfer 8887166150
Artikel-Nr.:
     3517B-88793390
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8887166150
EAN/GTIN:
     4022644464020
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8887166150

Mit Hochleistungs-LED-Modul (Zhaga), temperaturüberwacht, SchutzklasseI. IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterbeschichtet, hocheffizienter Reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Befestigungsdose, 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 110 mm, Kabelführung: Ø 7 - 10 mm UP und AP, Gelenk mit Neigungsbereich 200°, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 786,00*
€ 884,97*
Frei Haus
ab € 790,75*
€ 893,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,97*
€ 1.053,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,18*
€ 1.049,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,04*
€ 1.017,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,78*
€ 986,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.