Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außen-Wandleuchte mattweiß A28442.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außen-Wandleuchte mattweiß A28442.07
LED-Außen-Wandleuchte mattweiß A28442.07
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88787786
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     A28442.07
EAN/GTIN:
     4022671101011
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Außen-Wandleuchte mattweiß A28442.07

SIRI44-L, Wandleuchte, mattweiß, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP54
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,97*
€ 192,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,42*
€ 199,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 201,59*
€ 8,50*
ab € 204,19*
€ 204,19*
€ 8,50*
ab € 170,58*
€ 204,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.