Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 4000K 721813.0031.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler LED 84W-4000K 721813.0031.1 305x240x294,36o WD/D 8650lm
RZB Strahler LED 84W-4000K 721813.0031.1 305x240x294,36o WD/D 8650lm
Artikel-Nr.:
     3517B-88787523
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721813.0031.1
EAN/GTIN:
     4051859118152
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 4000K 721813.0031.1

Hocheffizienter LED-Strahler für Außenanwendungen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Thermisch entkoppeltes Geräteabteil mit eingebautem Betriebsgerät. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,63*
€ 515,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 456,78*
€ 521,35*
Frei Haus
ab € 462,50*
€ 526,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 465,60*
€ 534,12*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 503,21*
€ 572,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,11*
€ 617,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,45*
€ 581,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,78*
€ 543,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982242.0031
ab € 84,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982167.003
ab € 68,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982161.007
ab € 113,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.