| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88714162 Herst.-Nr.: 90527900 EAN/GTIN: 8718699905279 |
| |
|
| | |
| LED-Scheinwerfer 730 BVP140 LED #90527900 Floodlight, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Netzteil (EIN/AUS), 30600 lm, 245 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Asymmetrisch, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 8kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0m) mit Wieland-/Adels-kompatiblem Steckverbinder, 3-polig, 3-poliger Anschlussblock Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, philips led fluter, scheinwerfer, philips leuchten scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 523,47* | € 603,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 525,55* | € 606,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 544,19* | € 623,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 547,70* | € 629,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 596,43* | € 680,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|