| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88713820 Herst.-Nr.: 651842 EAN/GTIN: 4007235518429 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte braun-mess., BWM 651842 Albert-Wandleuchte 651842 - mit integrierten Bewegungsmelder -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : braun- IP 44 - Schutzklasse : d 195 x 275 x 365 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchten halogen, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,09* | € 284,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 239,44* | € 284,68* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 284,75* | € 284,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,16* | € 286,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 247,68* | € 294,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|