| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88713389 Herst.-Nr.: 696343 EAN/GTIN: 4007235963434 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte edelstahl 696343 Albert-Wandleuchte 696343\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Edelstahl mit opalem Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß.2 x LED 9,6 W, warmweiß 3000 K, je 720 IP 44 - Schutzklasse : 415 x 100 x 115 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 331,00* | € 331,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,80* | € 343,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 294,24* | € 343,88* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 298,16* | € 345,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,37* | € 346,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|