Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 8x80 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88467528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562149
EAN/GTIN:
     4048962440102
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Langschaftdübel SXR 8x80 T

Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,4483*
€ 0,6214*
2 Tage
85
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5197*
€ 0,6897*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5208*
€ 0,6908*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6224*
€ 0,8224*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6514*
€ 0,8414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8224*
€ 0,97866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7924*
€ 0,94296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7224*
€ 0,85966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.