Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01L
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01L
Artikel-Nr.:
     3517B-88368824
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01L
EAN/GTIN:
     3389110574234
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01L

Markierungszubehör für isolierte, markierbare Kabelenden von Linergy TR-Produkten. Es handelt sich um eine Brieftasche mit Markierungen für DZ5CA-Kabelenden oder aufsteckbare Marker-Tags. Es enthält eine Tasche mit 200 gelben Schildern, deren Buchstabe L schwarz gedruckt ist. Es enthält außerdem 400 Erdungsmarkierungen und 1 Werkzeug zur Positionierung der Marker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0186*
€ 0,0301*
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,01874*
€ 0,03024*
14 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0192*
€ 0,0309*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0192*
€ 0,0309*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0205*
€ 0,0357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0357*
€ 0,0425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,035*
€ 0,042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0324*
€ 0,0386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.