Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung SAYE-PS #91230125121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung SAYE-PS #91230125121
Artikel-Nr.:
     3517B-88365305
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     91230125121
EAN/GTIN:
     4020863377749
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
regiolux seilabhängung
seilabhängung

Seilabhängung SAYE-PS #91230125121

Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, mit DALIECO BT-Contoller für 32 DALI DT6, DT8 und Masterleuchten easy01S, für hokal, procube, cubus. Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß Steuereinheit Bluetooth, anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
317 mm
Breite:
44,5 mm
Höhe:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 165,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,23*
€ 165,83*
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 172,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.