Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88352507 Herst.-Nr.: 4313/001/53 5x20 EAN/GTIN: 4001796001130 |
| |
|
| | |
| Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x20 Senkschraube mit Schlitz und Mutter DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt LnL- 25 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 5 | Länge bis Unterkante Kopf: | 20 mm | Schraubsystem: | Schraubschlitz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,21* | € 3,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,50* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|