Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x20
Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x20
Artikel-Nr.:
     6012C-88352507
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4313/001/53 5x20
EAN/GTIN:
     4001796001130
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschrauben Schlitz,m.Mutter, zn 4313/001/53 5x20

Senkschraube mit Schlitz und Mutter DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt LnL- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,15*
ab € 0,0822*
€ 0,1114*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,1185*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 0,0962*
€ 0,1185*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,9625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.