Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbaustrahler GX5,3 titan 00006364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88258855
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00006364
EAN/GTIN:
     4250047796220
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

NV-Einbaustrahler GX5,3 titan 00006364

Einbaustrahler, GX5,3, titan matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,34*
€ 19,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 19,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 20,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,94*
€ 21,20*
€ 3,90*
ab € 15,25*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010702
ab € 10,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010132
ab € 12,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A069752
ab € 16,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 20,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144070
ab € 20,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144630
ab € 23,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144020
ab € 21,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.