| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88258539 Herst.-Nr.: 6819851 EAN/GTIN: 4018242362301 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler B26000-840 ETDD Mirona Fit #6819851 Robuster LED-Hallenstrahler. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. LED-System bestehend aus 4 LED-Modulen, auf Aluminiumträger montiert. Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 533,05* | € 608,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 534,95* | € 613,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 563,05* | € 639,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 570,60* | € 646,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 573,55* | € 651,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|