Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse V4A, 400mm lang THV/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88251823
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9990210
EAN/GTIN:
     4050528044143
Suchbegriffe:
Tauchhülse
alre tauchhülse

Tauchhülse V4A, 400mm lang THV/400

Tauchhülse, 400mm, V4A 1.4571, Durchmesser InnenxAußen 6,3x9mm, für Hülsenfühler HF und Kabelfühler KF mit Durchmesser 6mm sowie Einbau- und Industriekanalfühler EKF / IKF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
6,3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Einstecklänge:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,21*
€ 39,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 39,90*
€ 3,90*
ab € 30,00*
€ 40,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,73*
€ 41,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.