Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild ge/sw, 5,2mm WS PT 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild ge/sw, 5,2mm WS PT 2,5
Warnschild ge/sw, 5,2mm WS PT 2,5
Artikel-Nr.:
     3517B-88251365
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029026
EAN/GTIN:
     4055626530154
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Warnschild ge/sw, 5,2mm WS PT 2,5

Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
6,3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,277*
€ 0,447*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,2875*
€ 0,4575*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,289*
€ 0,459*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,48*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,30003*
€ 0,48003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.