Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY
Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY
Artikel-Nr.:
     3517B-88251229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273526
EAN/GTIN:
     4055626644110
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,27875*
€ 3,22875*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,425*
€ 3,435*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6322*
€ 3,7222*
19 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6632*
€ 3,7632*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67175*
€ 3,78175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,435*
€ 4,08765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,365*
€ 4,00435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 240,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,224*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.