| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88167223 Herst.-Nr.: CF2AEX-835H-L600-U-A EAN/GTIN: 4064756041737 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte 3500K, silber CF2AEX-835H-L600-U-A Cubic-F2. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3500K (Neutral White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,80* | € 749,55* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 665,57* | € 750,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 672,37* | € 756,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|