Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Beschaltung 48V AC DILE VGDILE48-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-88068350
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230265
EAN/GTIN:
     4015082302658
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor

Varistor-Beschaltung 48V AC DILE VGDILE48-C

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Beschreibung: Varistor-Löschglied, Betätigungsspannung: Us 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILE , -C
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,69*
€ 8,64*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,743*
€ 8,713*
10
Frei Haus
ab € 7,044*
€ 9,084*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,30*
€ 9,42*
10
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,713*
€ 10,36847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,383*
€ 9,97577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,743*
€ 8,02417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.