| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87769507 Herst.-Nr.: 13853173CA EAN/GTIN: 4251433968061 |
| |
|
| | |
| LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D1200mm, H50mm 13853173CA LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 117 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.651,85* | € 1.779,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.666,37* | € 1.803,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.710,23* | € 1.840,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.730,32* | € 1.858,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.871,99* | € 1.871,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|