Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6E9 OS2 3kN B1129A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6E9 OS2 3kN B1129A
Artikel-Nr.:
     3517B-87759138
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1129A
EAN/GTIN:
     3700223691036
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6E9 OS2 3kN B1129A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 6E9 OS2 3kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode 9/125
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,566*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,66646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.523,025*
€ 1.812,39975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.518,027*
€ 1.806,45213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.476,615*
€ 1.757,17185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.444,569*
€ 1.719,03711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.399,566*
€ 1.665,48354
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.