Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87757392 Herst.-Nr.: 0008/001/54 8x100 EAN/GTIN: 4001796008085 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Holzschraube 8x100 galv.verz. 0008/001/54 Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt LnL- 20 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gehärtet: | nein | Kopfform: | Sechskant (hexagonal) | Länge: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,94* | € 9,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,9528* | € 9,8528* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,254* | € 10,274* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,87* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,347* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|