Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube 8x100 galv.verz. 0008/001/54


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube 8x100 galv.verz. 0008/001/54
Sechskant-Holzschraube 8x100 galv.verz. 0008/001/54
Artikel-Nr.:
     6012C-87757392
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/54 8x100
EAN/GTIN:
     4001796008085
Suchbegriffe:
Holzschraube
Schraube
Spanplattenschraube
Allzweckschraube

Sechskant-Holzschraube 8x100 galv.verz. 0008/001/54

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt LnL- 20 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,82*
€ 5,95*
ab € 6,9528*
€ 9,8428*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 7,254*
€ 10,244*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 11,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.