Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM3 3,0kN aq 60087031-B2ca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM3 3,0kN aq 60087031-B2ca
Artikel-Nr.:
     3517B-87754114
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60087031-B2ca
EAN/GTIN:
     4065624031522
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 12G50 OM3 3,0kN aq 60087031-B2ca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF-FR B2 3.0 kN 12 OM3B AQ Artikel-Nr. 60087031 DIN VDE Bezeichnung: LWL U-D(ZN)H ZB 12G50 OM3 3.0kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.