Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 4G50/125 OM4 1,5kN B1218A-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-87751506
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1218A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 4G50/125 OM4 1,5kN B1218A-Cca

I/A-VQ(ZN)BH 4G50/125 OM4 1,5kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1,5 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.462,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 1,1724* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.684,955*
€ 3.195,09645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.661,435*
€ 3.167,10765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.555,889*
€ 3.041,50791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.500,197*
€ 2.975,23443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.462,04*
€ 2.929,8276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.