Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3,0kN 60011297-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3,0kN 60011297-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3,0kN 60011297-Eca
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-87750598
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011297
EAN/GTIN:
     4065624015768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3,0kN 60011297-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 4 OM3B BL Artikel-Nr. 60011297 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 4G50 OM3 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,84*
€ 1,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,85032*
€ 1,36032*
8 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 0,8734*
€ 1,4034*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.