| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87667898 Herst.-Nr.: MT76331 EAN/GTIN: 4020856763313 |
| |
|
| | |
| Downlight GX53 sw MT76331 PLANEX Einbauleuchte Schwarz für LED GX53. Einbau-Downlight aus Metall füür auswechselbare und blendungsarme LED GX53-Leuchtmittel (bitte Wunschkonfiguration der Lampe selbst festlegen und dazu bestellen). Durchmesser 104 mm, Höhe 43 mm, Einbautiefe 40 mm, Bohrlochdurchmesser 90 mm. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gx 53, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte megatron |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,97* | € 8,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,74* | € 11,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,76* | € 11,29* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,89* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|