| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87667807 Herst.-Nr.: MT77134 EAN/GTIN: 4020856771349 |
| |
|
| | |
| LED-Decken-/Wandleuchte 830/840, ML MT77134 DECKO LED Deckenleuchte IP54/24W, multifunktionale Objektleuchte füür innen und außen. Color Select: Farbtemperatur einstellbar (3000 K, 4000 K). Lumen Select: Lichtstrom einstellbar 1850 lm, 2600 lm, 3700 lm). Neue Generation multifunktionaler Deckenleuchten zur Konfiguration nach Kundenwunsch am Montageort. Nachträgliche Änderungen und Erweiterungen der Funktionalitäten möglich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 48,13* | € 48,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,69* | € 48,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,49* | € 54,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,82* | € 55,13* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,57* | € 56,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|