Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SSV-M50x1,5 52002846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 3
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 3
Artikel-Nr.:
     3517B-87652721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002846
EAN/GTIN:
     4044773408829
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN SSV-M50x1,5 52002846

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV-M50X1.5
Schlauchverschraubung
M 50
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Material Dichtung:
sonstige
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1,783 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 28,28*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 39,364*
€ 46,804*
5
Frei Haus
ab € 40,604*
€ 48,074*
5
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 55,59*
5
€ 5,95*
ab € 68,38158*
€ 78,12158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,804*
€ 55,69676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,734*
€ 53,23346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,714*
€ 52,01966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,364*
€ 46,84316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 234,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.