Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M50x1,5 Gew ger M50 x 1,5 SILVYNSSV-M50X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 3
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 3
Artikel-Nr.:
     262-E614H72
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002846
EAN/GTIN:
     4044773408829
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms M50x1,5 Gew ger M50 x 1,5 SILVYNSSV-M50X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
39 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.783 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 28,27*
5
Frei Haus
ab € 39,364*
€ 46,804*
5
Frei Haus
ab € 40,604*
€ 48,074*
5
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 55,59*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 68,38158*
€ 78,12158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 78,12158*
€ 92,96468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10158*
€ 90,56088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,26158*
€ 89,56128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,38158*
€ 81,37408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 390,6079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.