| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87552769 Herst.-Nr.: 0331377 EAN/GTIN: 4029299444155 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 195/30 #0331377 Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 150 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 3150 lm, Bemessungsleistung 23 W, 137 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 16 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, led deckeneinbaulampen 150mm, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,02* | € 263,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,79* | € 264,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,80* | € 266,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,62* | € 271,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 225,06* | € 274,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|