| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87552074 Herst.-Nr.: 0850456 EAN/GTIN: 4029299445800 |
| |
|
| | |
| Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K EIHLS-L 254 #0850456 Deckenleuchte EIHLS, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Reflektor extrem breitstrahlend, Länge 1248 mm, Breite 312 mm, Höhe 81 mm, Schutzart IP64, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 8070 lm, Bemessungsleistung 68 W, 118 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22, ballwurfsicherHACCP zertifiziert Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, deckeneinbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 477,44* | € 555,24* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 477,67* | € 555,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,15* | € 560,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 482,25* | € 563,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 516,06* | € 597,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|