Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 4000K EBRE-LED 23 #0822839


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K EBRE-LED 23 #0822839
LED-Einbauleuchte 4000K EBRE-LED 23 #0822839
Artikel-Nr.:
     3517B-87551265
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0822839
EAN/GTIN:
     4029299409826
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 4000K EBRE-LED 23 #0822839

Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 1247 mm, Breite 310 mm, Höhe 90 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 2020 lm, Bemessungsleistung 16 W, 126 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18, HACCP zertifiziert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,15*
€ 298,02*
€ 5,95*
ab € 250,77*
€ 298,55*
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 300,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,79*
€ 301,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,41*
€ 314,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210779
ab € 8,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.