Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler QUADRONIUS DALI 60Gr. 4000K #86240121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strahler QUADRONIUS DALI 60Gr. 4000K #86240121
LED Strahler QUADRONIUS DALI 60Gr. 4000K #86240121
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517B-87351185
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86240121
EAN/GTIN:
     4018098298502
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED Strahler QUADRONIUS DALI 60Gr. 4000K #86240121

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung, Pendelmontage, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 661,58*
€ 748,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 661,28*
€ 749,35*
Frei Haus
ab € 668,75*
€ 755,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 695,03*
€ 781,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,82*
€ 891,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,95*
€ 884,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,67*
€ 861,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,45*
€ 834,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,58*
€ 787,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06011071
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.