| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87186891 Herst.-Nr.: 1007207 EAN/GTIN: 4024163274814 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 1007207 Aus Aluminium gefertigte LED Wandleuchte der QUADRULO Serie mit klarer Leuchtfläche. Durch die hohe IP Schutzart ist die mit oder ohne Bewegungsmelder verfügbare Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,64* | € 77,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,74* | € 83,85* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 89,40* | € 89,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 72,00* | € 90,33* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,71* | € 98,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|